Fresa angular 90° 5720VZ16, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm

Número de artículo: 220800 25/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 16 mm
Longitud de voladizo L1 75 mm
Longitud total Ltot 131 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
⌀ D3 9 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 34 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 9,17 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 15,5 mm
Plaquita de corte adecuada ZD.. 16M5
Tornillo para plaquita reversible 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220800 25/2
EAN / GTIN 4059782502024
Número del fabricante 5672892
Fabricante Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con G = 6,3 a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta re = 6,0 mm sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra