{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | AlTiN | |
⌀ de corte D | 12 mm | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de filos Z | 4 | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado; 0,05 × D en canteado | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Asiento adecuado | con rosca | |
Longitud de filo L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 9 mm | |
Longitud total L | 15 mm | |
Interfaz DUO-LOCK | DL12 | |
Ancho de llave SW | 9,5 mm | |
Par de apriete recomendado | 30 Nm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 220316 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103154 | |
Número del fabricante | DL12F2004UK1200CDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
87,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
91,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
82,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
92,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Longitud de filo L2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
⌀ de corte D | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |