DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 20/2,0 mm

Número de artículo: 220307 20/2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1/R (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Número de filos Z: 4
  • División de los cortes: desigual

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ de cabezal de corte D 20 mm
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de filos Z 4
División de los cortes desigual
Ángulo de hélice 37 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Tolerancia ⌀ nominal f9
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
⌀ D2 19,3 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total L 40 mm
Interfaz DUO-LOCK DL20
Ancho de llave SW 16 mm
Par de apriete recomendado 80 Nm
Radio angular 2 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,05 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220307 20/2,0
EAN / GTIN 4034221142016
Número del fabricante DL20F1004MN2000R2.00D-

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
240
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.