DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 12/1,5 mm

Número de artículo: 220307 12/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • División de los cortes: desigual
  • Ángulo de hélice: 37

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ de cabezal de corte D 12 mm
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de filos Z 4
División de los cortes desigual
Ángulo de hélice 37 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Tolerancia ⌀ nominal f9
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
⌀ D2 11,5 mm
Longitud de voladizo L1 18 mm
Longitud total L 24 mm
Interfaz DUO-LOCK DL12
Ancho de llave SW 9,5 mm
Par de apriete recomendado 30 Nm
Radio angular 1,5 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220307 12/1,5
EAN / GTIN 4034221141538
Número del fabricante DL12F1004MN1200R1.50D-

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
240
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ f9 D1/R (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra