{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 52 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 105 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220296 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161758 | |
Número del fabricante | F2004NNH2000R3.00DA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas tóricas MDI HAIMER MILL 20/3,0 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
191,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
308,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 105 mm | 104 mm | 104 mm |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 32 grados | 38 grados | 38 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual |