{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Radio de filo R1 | 4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,2 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 220296 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143273 | |
Número del fabricante | F2004NNH1600R4.00DA |