{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNHX 12045 | |
Tipo | INOX | |
Clase | HB7535 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,13 mm | |
Grosor de plaquita | 4,5 mm | |
Para anchura de ranura ap | 8 mm | |
Anchura de chaflán | 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Número del fabricante | 218601 INOX |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNHX 12045 neutro INOX
a petición
En stock
312 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
17,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.040 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.374 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO plaquita de corte | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN | SEET 1204 AFTN |
Grosor de la placa E | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Tipo | INOX | INOX | INOX |
Avance fz por diente | 0,13 | 0,19 | 0,19 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |