Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 3,1 mm 125/10 mm

Número de artículo: 218430 125/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 10
Ejecuciones de mangos con perforación
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ae máx. 33,5 mm
⌀ cuello d1 58 mm
⌀ soporte base d2 58 mm
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 64,4 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 65 mm
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ de perforación de asiento 32 mm
Plaquita de corte adecuada XC.. 1125
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218430 125/10
EAN / GTIN 4045197534064
Número del fabricante 218430 125/10

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra