Fresas de disco / cortadoras con collar HSS ancho ap = 3,1 mm 100/8 mm

Número de artículo: 218428 100/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Número de filos Z 8
Ejecuciones de mangos con perforación
Material de corte HSS
Refrigeración interior no
Profundidad de corte máxima ae máx. 26 mm
⌀ cuello d1 48 mm
⌀ soporte base d2 48 mm
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 51,4 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 52 mm
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada XC.. 1125
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218428 100/8
EAN / GTIN 4045197534002
Número del fabricante 218428 100/8

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.
Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra