Fresas para roscar de alto rendimiento 30/65 mm

Número de artículo: 218050 30/65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ activo D / Longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ activo D 30 mm
    Longitud de voladizo L1 65 mm
    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
    Sentido del corte izquierda y derecha
    Refrigeración interior
    Tamaño de placa 41
    Número de filos Z 3
    Longitud total Ltot 128,5 mm
    ⌀ de mango Ds 32 mm
    Tornillo de apriete 219928
    Tornillo de fijación 219927
    Número de ranuras de sujeción 3
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218050 30/65
    EAN / GTIN 4045197447180
    Número del fabricante 218050 30/65

    Descripción

    Ejecución:

    Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

    Aplicación:

    De uso universal para rosca exterior e interior a derecha e izquierda. Para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

    Nota:

    Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.
    Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra