{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ activo D | 11,7 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25,5 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño de placa | 19 | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total Ltot | 73,5 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tornillo de fijación | 219859 | |
Número de ranuras de sujeción | 1 | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 218050 11,7/25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197645524 | |
Número del fabricante | 218050 11,7/25,5 |