Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, ⌀ activo D / Longitud de alcance L1: 24,5/43mm

Número de artículo: 218050 24,5/43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ activo D / Longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ activo D 24,5 mm
Longitud de voladizo L1 43 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte izquierda y derecha
Refrigeración interior
Tamaño de placa 41
Número de filos Z 2
Longitud total Ltot 104 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Tornillo de apriete 219928
Tornillo de fijación 219927
Número de ranuras de sujeción 2
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218050 24,5/43
EAN / GTIN 4045197447173
Número del fabricante 218050 24,5/43

Descripción

Ejecución:

Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

Aplicación:

De uso universal para rosca exterior e interior a derecha e izquierda. Para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.
Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.