Plaquita de fresado 60° 2 mm

Número de artículo: 217510 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    61,10 € / Unidad
  • de 5Unidad
    50,92 € / Unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 2 mm
    Clase HB7720
    Material de corte MD
    Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Geometría de placa Perfil total
    Aplicación interior
    ⌀ exterior D 23 mm
    Profundidad t 1,159 mm
    Grosor de la placa E 4 mm
    Para rosca ≥ M30×2
    Tipo 01
    Número de filos Z 3
    Número de ranuras de sujeción 3
    Sentido del corte derecha e izquierda
    Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217510 2
    EAN / GTIN 4045197217585
    Número del fabricante 217510 2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    600
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    500
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    Acero < 500 N/mm²
    P
    260
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    Acero < 60 HRC
    H
    45
    Acero < 65 HRC
    H
    35
    Acero < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Placas de 55° a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra