Fresa circular (sin placa) 25

Número de artículo: 217400 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tipo de placas 01
⌀ de perforación más pequeño D 23 mm
Material fresa Acero
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ interior d1 16 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 3,45 mm
Longitud de voladizo L1 38,5 mm
Longitud total Ltot 87 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Ejecuciones de mangos Weldon
Juego de tornillos de amarre 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Tipo de producto Fresas circulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892
Número del fabricante 217400 25

Descripción

Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra