Plaquita de fresado 60° M36X4 mm

Número de artículo: 217285 M36X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    92,12 € / Unidad
  • de 3Unidad
    76,77 € / Unidad
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 4 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Geometría de placa Perfil total
Aplicación interior
⌀ exterior D 26 mm
Profundidad t 2,262 mm
Para rosca ≥ solo perfil corregido M36-M54×4
Tipo P26
Número de filos Z 6
Número de ranuras de sujeción 6
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217285 M36X4
EAN / GTIN 4045197445452
Número del fabricante 217285 M36X4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Con las placas de roscar con perfil corregido no es necesario corregir el diámetro a programar. Por este motivo, estas placas sólo se pueden utilizar para las roscas indicadas.
Si se utiliza la fresa circular n.º 217252 tamaño 18L y 18XL, se puede montar la plaquita de perfil parcial n.º 217281, tamaño 1−4 solo hasta la altura de paso 3,0.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra