Fresa para avellanado hacia delante 180° 32 mm

Número de artículo: 217160 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
  • Ángulo de avellanado: 180
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 32 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 2
⌀ mínimo dmín. 15 mm
Longitud de voladizo L1 55 mm
Longitud total Ltot 138 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada 260150
Tornillo para plaquita 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ángulo de avellanado 180 grados
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217160 32
EAN / GTIN 4045197552679
Número del fabricante 217160 32

Descripción

Norma:

DIN 974-1 parte 1 (para tornillos DIN de cabeza cilíndrica).

Nota:

Se recomiendan las plaquitas de corte con el radio angular de 0,4 mm. ¡Si se emplean placas con radios angulares distintos, no se alcanza la medida ⌀ dmín (ver tabla)!
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.