{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 28 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 2 | |
⌀ mínimo dmín. | 11 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 55 mm | |
Longitud total Ltot | 130 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | 260150 | |
Tornillo para plaquita | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Ángulo de avellanado | 180 grados | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 217160 28 | |
EAN / GTIN | 4045197552631 | |
Número del fabricante | 217160 28 |