{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Typ | HB7525 | |
Posuv fz na zub | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Délka L | 15 mm | |
Šířka B | 9,52 mm | |
Tloušťka destiček S | 3,18 mm | |
Odpovídající rádiusová fréza | 216825 1 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Número de artículo | 216841 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406706463 | |
Número del fabricante | 216841 2,5 |