{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7525 | |
Avance fz por diente | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Longitud L | 15 mm | |
Anchura B | 9,52 mm | |
Grosor plaquita S | 3,18 mm | |
fresa con punta esférica adecuada | 216825 1 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 216841 2 | |
EAN / GTIN | 4062406706456 | |
Número del fabricante | 216841 2 |