{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 42,3 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 32 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP..09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216625 30 | |
EAN / GTIN | 4045197941244 | |
Número del fabricante | 216625 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 30
a petición
En stock
5 piezas en stock
207,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
508,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 5 |
Longitud de voladizo L1 | 32 mm | 30 mm |
Longitud total Ltot | 100 mm | 140 mm |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 42,3 mm | 45,8 mm |
Plaquita de corte adecuada | SP..09T308 | SD.. 090308 |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado | Fresa de achaflanado |