Fresa de achaflanado 60° 5

Número de artículo: 216552 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia delante: 60
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante 60 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ D 5,4 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 16 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 70 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Plaquita de corte adecuada 260982 HB725-1
Tornillo para plaquita 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Número del fabricante 216552 5

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.