{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma del mango | Mango Weldon | |
Ángulo de biselado hacia delante | 60 grados | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 26 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 35 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | 260982 HB725-1 | |
Tornillo para plaquita reversible | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 216552 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851741 | |
Número del fabricante | 216552 16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |