{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
Código ISO plaquita de corte | APMT 060220 ER | |
Tipo | FG | |
Radio angular | 2 mm | |
Clase | HB7730 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,08 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 215674 GG | |
EAN / GTIN | 4045197673770 | |
Número del fabricante | 215674 GG |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
APMT 060220 ER, HB7730, Tipo: GG
a petición
En stock
332 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
504 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
674 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 2 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
Código ISO plaquita de corte | APMT 060220 ER | APMT 180512 ER | APMT 133516 ER |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HB7730 | HB7730 | HB7730 |
Tipo | FG | FG | FG |
Avance fz por diente | 0,08 mm | 0,2 mm | 0,18 mm |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |