APMT 060202 ER, HB7630, Tipo: INOX

Número de artículo: 215663 INOX
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,04 € / Unidad
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060202 ER
Tipo INOX
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff MD
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215663 INOX
EAN / GTIN 4045197673749
Número del fabricante 215663 INOX
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra