APMT 060208 ER, HB7520, Tipo: ST1400

Número de artículo: 215657 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,04 € / Unidad
a petición
En stock
295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 060208 ER
Tipo ST1400
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215657 ST1400
EAN / GTIN 4045197673725
Número del fabricante 215657 ST1400
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra