APHT 060204 FR ALU

Número de artículo: 215634 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APHT 060204 FR
Tipo ALU
Radio angular 0,4 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Avance fz por diente 0,1 mm
Recubrimiento con revestimiento
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215634 ALU
EAN / GTIN 4062406358105
Número del fabricante 215634 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1500
Aluminio > 10 % Si
N
1000
CuZn
N
800
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de fresado PCD con un filo.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.
ap máx = 2,5 mm.