{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,89 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 0602.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215609 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409836 | |
Número del fabricante | 215609 16/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC larga, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/3mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
277,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | 20 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
⌀ D3 | 14 mm | 14 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 30 mm | 30 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,85 mm | 12,85 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |