Fresa de achaflanado Softcut® con taladro, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215540 15
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plaquita de corte adecuada AP.T 1335..
Serie Softcut®
Ángulo γ 15 grados
Forma del mango con perforación
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 9
Longitud total Ltot 52 mm
⌀ mínimo D 17 mm
máximo ⌀ D1 75 mm
Anchura de chaflán realizable b 28,5 mm
Longitud chaflán realizable l 29,5 mm
Altura de chaflán realizable h 7,6 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Avance por diente con hmáx 0,4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Identificación y clasificación

Número de artículo 215540 15
Copiar
EAN / GTIN 4045197809681
Copiar
Número del fabricante 215540 15
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Las superficies sin escalones se consiguen con las plaquitas de corte n.º 215321 - 215398.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra