APMT 133520 ER, HB8630, Tipo: INOX

Número de artículo: 215397 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,80 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,67 € / Unidad
a petición
En stock
531 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 133520 ER
Tipo INOX
Radio angular 2 mm
Clase HB8630
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215397 INOX
EAN / GTIN 4045197747662
Número del fabricante 215397 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap máx. = 6 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra