APHT 133504 FR ALU

Número de artículo: 215314 ALU
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APHT 133504 FR
Tipo ALU
Radio angular 0,4 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Avance fz por diente 0,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Número del fabricante 215314 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1500
Aluminio > 10 % Si
N
1000
CuZn
N
800
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita reversible de fresado PKD con un filo.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap máx. = 6 mm.
ap máx = 3,5 mm.