APMT 180512 ER, HB8630, Tipo: INOX

Número de artículo: 215282 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,84 € / Unidad
a petición
En stock
466 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180512 ER
Tipo INOX
Radio angular 1,2 mm
Clase HB8630
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215282 INOX
EAN / GTIN 4045197747747
Número del fabricante 215282 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra