APMT 180524 TR, HB7520, Tipo: UNI

Número de artículo: 215277 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,84 € / Unidad
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180524 TR
Tipo UNI
Radio angular 2,4 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215277 UNI
EAN / GTIN 4045197707918
Número del fabricante 215277 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
330
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


APMT 180524 TR, HB7520, Tipo: UNI

APMT 180524 TR, HB7520, Tipo: UNI

a petición
En stock
179 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
487 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 2,4 mm 2,4 mm
Código ISO plaquita de corte APMT 180524 TR APMT 133524 TR
Material de corte MD MD
Clase HB7520 HB7520
Tipo UNI UNI
Serie Softcut® Softcut®
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra