APMT 180520 TR UNI

Número de artículo: 215275 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,84 € / Unidad
a petición
En stock
544 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180520 TR
Tipo UNI
Radio angular 2 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215275 UNI
EAN / GTIN 4045197673541
Número del fabricante 215275 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
330
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra