APMT 180520 SR, HB7510, Tipo: ST1400

Número de artículo: 215228 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,01 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,84 € / Unidad
a petición
En stock
274 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180520 SR
Tipo ST1400
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7510
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215228 ST1400
EAN / GTIN 4045197673466
Número del fabricante 215228 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


APMT 180520 SR, HB7510, Tipo: ST1400

APMT 180520 SR, HB7510, Tipo: ST1400

a petición
En stock
274 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.331 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
880 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
672 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
699 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Código ISO plaquita de corte APMT 180520 SR APMT 180512 SR APMT 180512 SR APMT 133512 SR APMT 133512 SR
Material de corte MD MD MD MD MD
Clase HB7510 HB7510 HB7520 HB7510 HB7520
Tipo ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Avance fz por diente 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra