{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de biselado hacia atrás | 45 grados | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 4 | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 30,3 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SO.T 0836.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 214911 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197853929 | |
Número del fabricante | 214911 20/4 |