Fresa de avance elevado GARANT Softcut HSI, con perforación, ⌀D/cantidad de filos Z: 52/4mm

Número de artículo: 214848 52/4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D/cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de ajuste κ: 15
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 52 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 15 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 29,4 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,8 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 80,5 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 102,3 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,25 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 27 mm
Plaquita de corte adecuada SO.. 1205..
Juego tornillo para plaquita reversible 219833 (15IP; 3Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214848 52/4
EAN / GTIN 4067263117247
Número del fabricante 214848 52/4

Descripción

Ejecución:

Las plaquitas de corte se fijan a 15° en la herramienta portadora.

Aplicación:

Seleccione el valor fz de 0,8 mm.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra