SEET 1204 ZZTN Placa de acabado de filo ancho UNI

Número de artículo: 214321 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,34 € / Unidad
a petición
En stock
1.240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEET 1204 ZZTN
Tipo UNI
Clase CU7525
Material de corte Cermet
Número de cambios/cortes 1
Grosor de la placa E 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214321 UNI
EAN / GTIN 4062406377267
Número del fabricante 214321 UNI

Descripción

Nota:

Para calidades de superficie máximas emplear como mínimo una placa de acabado de filo ancho.
Longitud de la fresa de planear 8 mm.
Plaquita de acabado de filo ancho de cermet