{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Forma del mango | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 63 mm | |
Longitud total Ltot | 48 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo |
214202 50/4
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4067263001898
Copiar |
|
Número del fabricante |
214202 50/4
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |