Fresa de planear 45° corte a la izquierda 100/8 mm

Número de artículo: 214205 100/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 8
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: no
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 100 mm
    Número de filos Z 8
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    ⌀ exterior máximo Dmáx. 113 mm
    Longitud total Ltot 50 mm
    ⌀ de perforación de asiento 32 mm
    Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214205 100/8
    EAN / GTIN 4045197717429
    Número del fabricante 214205 100/8

    Descripción

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra