SEKN 1203 AFTN GG

Número de artículo: 213905 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,51 € / Unidad
a petición
En stock
9.041 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKN 1203 AFTN
Tipo GG
Clase HB7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213905 GG
EAN / GTIN 4045197302724
Número del fabricante 213905 GG

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SEKN 1203 AFTN  GG

SEKN 1203 AFTN GG

a petición
En stock
9.041 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.145 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4
Código ISO plaquita de corte SEKN 1203 AFTN SDHT 0903 AEEN
Grosor de la placa E 3,18 3,18
Material de corte MD MD
Clase HB7710 HB7710
Avance fz por diente 0,15 0,17
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar