{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 66 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 126 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,34 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 58,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213058 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566784 | |
Número del fabricante | 213058 66/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado 66/8 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
439,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
382,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
⌀ de perforación de asiento | 22 | 27 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Ramping | Escuadrado ;Ramping ;Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con perforación |
⌀ de corte DC | 66 | 66 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |