GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado 20/3L mm

Número de artículo: 213054 20/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 14 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Longitud total Ltot 160 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 34 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Fresado circular de taladro ap 1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,62 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 12,4 mm
Plaquita de corte adecuada ANGX10T308ZE.R
Ángulo de ajuste κ 20 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213054 20/3L
EAN / GTIN 4062406566449
Número del fabricante 213054 20/3L

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de avance elevado para diámetros de mecanizado pequeños y profundidades de inserción grandes. Especialmente eficaz gracias al elevado número de filos.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra