XDLT 070308 ER ALU

Número de artículo: 212921 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,98 € / Unidad
a petición
En stock
1.245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT 070308 ER
Tipo ALU
Radio angular 0,8 mm
Clase HU7810
Radio de programación para ap máx. 1,58 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,85 mm
Avance fz por diente 0,65 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212921 ALU
EAN / GTIN 4045197581402
Número del fabricante 212921 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1500
Aluminio > 10 % Si
N
1100
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.