Plaquita de fresado ⌀ 20 mm HART

Número de artículo: 212731 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    73,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    61,64 € / Unidad
a petición
En stock
261 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo DURO
Clase HB7705
Material de corte MD
Radio angular R 1 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,35 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,35 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0,25 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212731 HART
EAN / GTIN 4045197761699
Número del fabricante 212731 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
280
Acero < 55 HRC
H
260
Acero < 60 HRC
H
200
Acero < 65 HRC
H
160
Acero < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra