• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de fresado ⌀ 20 mm ALU

Número de artículo: 212731 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    62,18 € / Unidad
  • de 10Unidad
    51,81 € / Unidad
a petición
En stock
371 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio angular R 1 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,35 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,35 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0,25 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212731 ALU
EAN / GTIN 4045197761675

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas