{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | ALU | |
Clase | HU7810 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,3 mm | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,25 mm | |
Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 | 0,3 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212680 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197712516 | |
Número del fabricante | 212680 ALU |