RDHX 1604 MOT positivo INOX

Número de artículo: 212304 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,48 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,57 € / Unidad
a petición
En stock
3.048 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 1604 MOT
Tipo INOX
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,3 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212304 INOX
EAN / GTIN 4045197746641
Número del fabricante 212304 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra