RDHX 0501 MOTN UNI

Número de artículo: 212195 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,88 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,57 € / Unidad
a petición
En stock
1.755 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte RDHX 0501 MOTN
    Tipo UNI
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Número de cambios/cortes 1
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212195 UNI
    EAN / GTIN 4045197302427
    Número del fabricante 212195 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    275
    Acero < 750 N/mm²
    P
    275
    Acero < 900 N/mm²
    P
    250
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    260
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,1 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra