{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 5,37 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11,92 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1604 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Juego de arandelas de seguridad | 219955 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212170 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192936 | |
Número del fabricante | 212170 32/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa copiadora (RD..16) 0° negativo, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
151,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
184,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11,92 mm | 10,5 mm | 12,34 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |