{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 52 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1604 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Juego de arandelas de seguridad | 219955 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 30 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212167 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750549 | |
Número del fabricante | 212167 52/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa copiadora 7° positivo, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 52/4mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
208,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
208,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 30 grados | 15 - 30 grados |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 36 mm | 36 mm |